MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale M1 C1 - 271491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244222754915
Réf. Sonepar
03049006733
Réf. Fournisseur
271491
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Chêne Clair double horizontale 1 media / 1 PRISE TV. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France



