MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale PC Pc - 260491

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222604913

Réf. Sonepar

03049260491

Réf. Fournisseur

260491

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Chêne Clair double horizontale 1 prise 2P T / 1 prise 2P+T. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France