MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale U1 C1 - 257491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244222574919
Réf. Sonepar
03049257491
Réf. Fournisseur
257491
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Chêne Clair double horizontale ouverture pour chargeur double USB / 1 TV. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France