MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Verticale B2 B2 - 154491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221544913
Réf. Sonepar
03049154491
Réf. Fournisseur
154491
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Façade Hitera Chêne Clair double verticale 2 basculeurs / 2 basculeurs. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur en chêne - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur en chêne - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.


