MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Simple B2; Façade à clip. - 132491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221324911
Réf. Sonepar
03049132491
Réf. Fournisseur
132491
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Chêne clair simple 2 basculeurs. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France