MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Triple Horizontale B2 PCK Pck - 312491-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 227 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244223124946
Réf. Sonepar
03049312494
Réf. Fournisseur
312491-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera chene clair triple horizontale 2 basculeurs / 1 prise de courant Schuko / 1 prise de courant Schuko. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.