MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Double Verticale B2 B2 - 154492

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Double Verticale B2 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221544920

Réf. Sonepar

03049154492

Réf. Fournisseur

154492

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

85 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Chêne Foncé double verticale 2 basculeurs / 2 basculeurs. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur en chêne - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France