MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Simple U1; Façade à clip. - 189492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221894926
Réf. Sonepar
03049189492
Réf. Fournisseur
189492
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Chêne Foncé simple ouverture pour chargeur double USB. En bois massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
NoticePDF