MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Simple V1; Façade à clip. - 191492

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Simple V1; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221914921

Réf. Sonepar

03049191492

Réf. Fournisseur

191492

Marque

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Chêne Foncé simple 1 variateur. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en chêne - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France