MODELEC - Façade Hitera Chene Fonce Triple Horizontale B2 PC Pc - 312492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
largeur - 227 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244223124922
Réf. Sonepar
03049312492
Réf. Fournisseur
312492
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.


