MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Double Horizontale B2 B2 - 174482

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Double Horizontale B2 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221744825

Réf. Sonepar

03049174482

Réf. Fournisseur

174482

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Noir Soft Touch double horizontale 2 basculeurs / 2 basculeurs. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France