MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Double Verticale B1 Pck - 281482-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Soft Touch Double Verticale B1 Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222814879

Réf. Sonepar

03049281487

Réf. Fournisseur

281482-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

85 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera noir soft touch double verticale 1 basculeur / 1 prise de courant Schuko. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.