MODELEC - Façade Hitera Noir Terrazzo simple obturateur - 198486
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 0
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244221984863
Réf. Sonepar
03049198486
Réf. Fournisseur
198486
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Noir Terrazzo simple obturateur
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.


