MODELEC - Façade Hitera Noir Terrazzo Simple Pc; Façade à clip. - 190486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221904861
Réf. Sonepar
03049190486
Réf. Fournisseur
190486
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Noir Terrazzo simple prise 2P+T. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Terrazzo - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade Terrazzo - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France