MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Horizontale M1 C3 - 269485

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Horizontale M1 C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222694853

Réf. Sonepar

03049269485

Réf. Fournisseur

269485

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Terrazzo Blanc double horizontale 1 media / TV-FM-SAT. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Terrazzo - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France