MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Horizontale U1 Pck - 295485-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Horizontale U1 Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222954872

Réf. Sonepar

03049295487

Réf. Fournisseur

295485-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera terrazzo blanc double horizontale Chargeur USB / 1 prise de courant Schuko. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.