MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Verticale B1 B2 - 155485

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Verticale B1 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221554851

Réf. Sonepar

03049155485

Réf. Fournisseur

155485

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Terrazzo Blanc double verticale 1 basculeur / 2 basculeurs. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur Terrazzo - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France