MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Prise De Courant Simple Italie Magnétique - 190485-I

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Prise De Courant Simple Italie Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228059908

Réf. Sonepar

03049805990

Réf. Fournisseur

190485-I

Marque

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Terrazzo Blanc Prise de Courant Simple Italie Magnétique. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Terrazzo - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.