MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Double Horizontale PC M1 - 263486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244222634866
Réf. Sonepar
03049263486
Réf. Fournisseur
263486
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Terrazzo Noir double horizontale 1 prise 2P T / 1 media. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Terrazzo - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade Terrazzo - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France