MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Double Horizontale PC U1 - 259486

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222594863

Réf. Sonepar

03049259486

Réf. Fournisseur

259486

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Terrazzo Noir double horizontale prise de courant 2P T / ouverture pour chargeur double USB. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Terrazzo - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France