MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Triple Horizontale PCK Pck Pck - 310486-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Triple Horizontale PCK Pck Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223104887

Réf. Sonepar

03049310488

Réf. Fournisseur

310486-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera terrazzo noir triple horizontale 1 prise de courant Schuko / 1 prise de courant Schuko / 1 prise de courant Schuko. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.