MODELEC - Façade Iris Blanc Simple Prise courant 2P+T; Façade à clip. - 190351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221903512
Réf. Sonepar
03049002317
Réf. Fournisseur
190351
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique