MODELEC - Façade Iris Blanc Simple Prise Schuko; Façade à clip. - 190351-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221903550

Réf. Sonepar

03049190355

Réf. Fournisseur

190351-K

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

7 mm

Façade Iris Blanc Satin simple prise de courant Schuko

Les Atouts de l'article:

Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique