MODELEC - Façade Iris Blanc Soft Touch Simple 2 Basculeurs - 132353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221323532
Réf. Sonepar
03049132353
Réf. Fournisseur
132353
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Iris Blanc Soft Touch simple 2 basculeurs
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline également en porcelaine noire ou blanche. Pose à clip.
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline également en porcelaine noire ou blanche. Pose à clip.