MODELEC - Façade Iris Blanc Soft Touch Simple M1; Façade à clip. - 192353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221923534
Réf. Sonepar
03049192353
Réf. Fournisseur
192353
Marque
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Iris Blanc Soft Touch simple 1 média
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique


