MODELEC - Façade Iris by MODELEC Blanc Simple B1; Façade à clip. - 131351

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221313519

Réf. Sonepar

03049001319

Réf. Fournisseur

131351

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Iris Blanc Satin simple pour 1 basculeur

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 50mm - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.