Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste chargeur double usb - 189361

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221893615

Réf. Sonepar

03049189361

Réf. Fournisseur

189361

Marque

MODELEC

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste chargeur double usb. Dimensions de la façade : diamètre 84mm +/-1mm, profondeur 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard Ø67-68 mm de profondeur 50 mm.

Les Atouts de l'article:

Façade format simple 84x84mm +/-1mm - En porcelaine épaisseur 7mm - Disponible en porcelaine blanche et noire - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique