MODELEC - Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste sortie de câble +cache - 197361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221973614
Réf. Sonepar
03049197361
Réf. Fournisseur
197361
Marque
MODELEC
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste sortie de câble +cache. Dimensions de la façade : diamètre 84mm +/-1mm, profondeur 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard Ø67-68 mm de profondeur 50 mm.
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 84x84mm +/-1mm - En porcelaine épaisseur 7mm - Disponible en porcelaine blanche et noire - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 84x84mm +/-1mm - En porcelaine épaisseur 7mm - Disponible en porcelaine blanche et noire - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique



