MODELEC - Façade Iris by MODELEC en porcelaine noire simple poste chargeur double usb - 189362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221893622
Réf. Sonepar
03049189362
Réf. Fournisseur
189362
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Façade Iris by MODELEC en porcelaine noire simple poste chargeur double usb. Dimensions de la façade : diamètre 84mm +/-1mm, profondeur 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard Ø67-68 mm de profondeur 50 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.



