MODELEC - Façade Iris by MODELEC Noir Simple B2; Façade à clip. - 132352

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3244221323525

Réf. Sonepar

03049001364

Réf. Fournisseur

132352

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

7 mm

Façade Iris Noir Satin simple pour 2 basculeurs

Les Atouts de l'article:

Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique