MODELEC - Façade Iris Horizon laiton vieux bronze satiné simple poste 2 basculeurs, magnét - 132377M

CopieCopie
MODELEC - Façade Iris Horizon laiton vieux bronze satiné simple poste 2 basculeurs, magnét

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • largeur - 79.5 mm

  • hauteur - 79.5 mm

  • profondeur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228592757

Réf. Sonepar

03049859275

Réf. Fournisseur

132377M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bronze

largeur:

79.5 mm

hauteur:

79.5 mm

profondeur:

7.5 mm

Façade Iris Horizon en laiton, finition vieux bronze satiné, simple poste, pour deux basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : diamètre 79,5mm, prof 7,5mm. Se monte sur un boitier d'encastrement standard Ø67-68 mm de profondeur 50 mm.

Les Atouts de l'article:

La collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.

Les Atouts de la gamme:

Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées