MODELEC - Façade Iris Noir Simple Ouverture Pour Chargeur Double Usb - 189352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221893523
Réf. Sonepar
03049189352
Réf. Fournisseur
189352
Marque
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Iris Noir Satin simple ouverture pour chargeur double usb
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique


