MODELEC - Façade Iris Noir Soft Touch Simple M1; Façade à clip. - 192354

CopieCopie
MODELEC - Façade Iris Noir Soft Touch Simple M1; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221923541

Réf. Sonepar

03049192354

Réf. Fournisseur

192354

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

7 mm

Façade Iris Noir Soft Touch simple pour 1 média

Les Atouts de l'article:

Façade format simple 80x80mm - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline également en porcelaine noire ou blanche. Pose à clip.