MODELEC - Façade Iris Porcelaine Blanche double horizontale B2 + B2 - 174361

CopieCopie
MODELEC - Façade Iris Porcelaine Blanche double horizontale B2 + B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 154 mm

  • hauteur - 83 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221743613

Réf. Sonepar

03049174361

Réf. Fournisseur

174361

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

154 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

7 mm

Façade Iris Porcelaine Blanche double horizontale 2 trous oublongs + 2 trous oublongs. À associer avec nos mécanismes et socles en bois doubles Iris by Modelec en porcelaine. Dimensions : 154x83x7mm

Les Atouts de l'article:

Façade format double - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip

Les Atouts de la gamme:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.