MODELEC - Façade Iris Porcelaine Noire double verticale B1 + B1 - 152362
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 83 mm
hauteur - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IRIS BY MODELEC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221523628
Réf. Sonepar
03049152362
Réf. Fournisseur
152362
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
83 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
7 mm
Façade Iris Porcelaine Noire double verticale 1 trou oublong + 1 trou oublong. À associer avec nos mécanismes et socles en bois doubles Iris by Modelec en porcelaine. Dimensions : 83x154x7mm
Les Atouts de l'article:
Façade format double - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
Les Atouts de l'article:
Façade format double - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
NoticePDF