Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade Karo Blanc Soft Touch Sortie De Cable - 197211

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221972112

Réf. Sonepar

03049197211

Réf. Fournisseur

197211

Marque

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

7 mm

Façade Karo Blanc Soft Touch simple pour sortie de cable

Les Atouts de l'article:

80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC