MODELEC - Façade Karo Noir Soft Touch Etroite 2 Basculeurs - 112209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 40 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244220022498
Réf. Sonepar
03049006796
Réf. Fournisseur
112209
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
40 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
40x125mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismes renforcés pour façade étroite MODELEC
Les Atouts de la gamme:
Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.