MODELEC - Façade Laiton Acier Brosse Simple Thermostat Magnetique - 187412M

CopieCopie
MODELEC - Façade Laiton Acier Brosse Simple Thermostat Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225009463

Réf. Sonepar

03049500946

Réf. Fournisseur

187412M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition acier brosse simple thermostat magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis