MODELEC - Façade Laiton Chrome Simple Thermostat Magnetique - 187415M

CopieCopie
MODELEC - Façade Laiton Chrome Simple Thermostat Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225018687

Réf. Sonepar

03049501868

Réf. Fournisseur

187415M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

chrome

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition chrome simple thermostat magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis