MODELEC - Façade Laiton Cuivre Satiné Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique - 188423M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - cuivre
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221884514
Réf. Sonepar
03049188451
Réf. Fournisseur
188423M
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
cuivre
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif Cuivre Satiné Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique. Dimension de la façade : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood



