MODELEC - Façade Laiton Cuivre Satine Simple Thermostat Magnetique - 187423M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225120229

Réf. Sonepar

03049512022

Réf. Fournisseur

187423M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

cuivre

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition satine simple thermostat magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis