MODELEC - Façade Laiton Double Horizontale Habillage Pour Prise Rasoir Vieux Bronze Vis - 278417

CopieCopie
MODELEC - Façade Laiton Double Horizontale Habillage Pour Prise Rasoir Vieux Bronze Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244222784172

Réf. Sonepar

03049278417

Réf. Fournisseur

278417

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bronze

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

7 mm

Façade Confidence en laiton massif habillage pour prise rasoir SCHNEIDER MGU5.064.30 Vieux Bronze vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.