MODELEC - Façade Laiton Or Miroir Simple Thermostat Magnetique - 187421M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - or
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225028945
Réf. Sonepar
03049502894
Réf. Fournisseur
187421M
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
or
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition or miroir simple thermostat magnétique
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


