MODELEC - Façade M Acier Stabilise 3 Modules Horizontale B2 - 832541M

CopieCopie
MODELEC - Façade M Acier Stabilise 3 Modules Horizontale B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228046458

Réf. Sonepar

03049804645

Réf. Fournisseur

832541M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade M Acier Stabilise 3 Modules horizontale, 2 Boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.