fin de vie

MODELEC - Façade M Acier Stabilise 3 Modules Horizontale R2 - 899541M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade M Acier Stabilise 3 Modules Horizontale R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228047295

Réf. Sonepar

03049804729

Réf. Fournisseur

899541M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade M Acier Stabilise 3 Modules horizontale, R2, pour prises internationales, lecteurs de badge, etc. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.