MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 259541M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222595426

Réf. Sonepar

03049259542

Réf. Fournisseur

259541M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni double horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel