MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Media magnétique - 263541M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - anthracite
largeur - 151 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244222635429
Réf. Sonepar
03049263542
Réf. Fournisseur
263541M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
anthracite
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" Acier Verni double horizontale, 1 prise Schuko / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel