MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Horizontale 1 Prise Tv 1 Media magnétique - 273541M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222735419

Réf. Sonepar

03049273541

Réf. Fournisseur

273541M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni double horizontale, 1 prise TV / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique