Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Verticale 1 Bouton 1 Prise magnétique - 281541M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222815418

Réf. Sonepar

03049281541

Réf. Fournisseur

281541M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni double verticale, 1 bouton 1 prise de courant 2P+T. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique