MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Verticale 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 281541M-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222815425

Réf. Sonepar

03049281542

Réf. Fournisseur

281541M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni double verticale, 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel